Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.050.0045 Machine Screw M5 45Mm Flat A2 Stainless Steel, 50PK | AG2HLG 31JR38

GRAINGER M51110.050.0045 gépcsavar M5 45 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HLG Típus: M51110.050.0045Kereszthivatkozás: 31JR38
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
€27.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.9.2mm
fej típusaLakás
Hossz45mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.050.0045 gépcsavar M5 45 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 50PK
€27.08 /csomag