Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.050.0008 Machine Screw M4 8Mm Flat A2 Stainless Steel, 100PK | AG2HLC 31JR34

GRAINGER M51110.050.0008 gépcsavar M4 8 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HLC Típus: M51110.050.0008Kereszthivatkozás: 31JR34

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
fej típusaLakás
Hossz8"
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.139
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.050.0008 gépcsavar M4 8 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK
€17.88 /csomag