Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.040.0060 Machine Screw M4 60Mm Flat A2 Stainless Steel, 25PK | AG2HLB 31JR33

GRAINGER M51110.040.0060 gépcsavar M4 60 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HLB Típus: M51110.040.0060Kereszthivatkozás: 31JR33
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
€9.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
fej típusaLakás
Hossz60
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.122
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.040.0060 gépcsavar M4 60 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 25PK
€9.10 /csomag