Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.040.0030 Gépcsavar M4 30Mm lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK | AG2HKZ 31JR31

GRAINGER M51110.040.0030 gépcsavar M4 30 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HKZ Típus: M51110.040.0030Kereszthivatkozás: 31JR31

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
fej típusaLakás
Hossz30 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2578
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.040.0030 gépcsavar M4 30 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK
€22.60 /csomag