Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51050.200.0045 Aljzatfejsapka csavar A2 Ss M20 x 2.50, 45mm hosszúság, 5PK | AH7XVQ 38DZ68

GRAINGER M51050.200.0045 Aljzatfejes csavar A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XVQ Típus: M51050.200.0045Keresztszám: 38DZ68 / 164R98

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€39.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaHengeres
Hossz45mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7988
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51050.200.0045 Aljzatfejes csavar A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm hosszú, 5 PK
€39.89 /csomag