Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.120.0070 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M10 x 1.5mm | AG2KNG 31KG74

GRAINGER M51044.120.0070 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5 mm

Raktáron
Tétel: AG2KNG Típus: M51044.120.0070Keresztszám: 31KG74 / 163V38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18.27mm
Fejmagasság9mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság12mm
Váll Dia12mm
Vállhossz70mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza16mm
MenetméretM10 x 1.5
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.120.0070 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5 mm
€39.60 /Mértékegység