GRAINGER M39250.422.0220 Párhuzamos kulcs C45K Acél 40 X 22 X 220Mm, 5PK | AH7XTP 38DY69

GRAINGER M39250.422.0220 C45K párhuzamos kulcsos acél 40 x 22 x 220 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTP Típus: M39250.422.0220Kereszthivatkozás: 38DY69

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€642.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz220mm
AnyagC45K acél
Méret40 x 22 x 220mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2472
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.422.0220 C45K párhuzamos kulcsos acél 40 x 22 x 220 mm, 5 PK
€642.63 /csomag