DAYTON 1TDT3 ventilátor, 6-1/4 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, 527 CFM, 1/10 LE, 230 V AC, Nyitott | AB3HCG

DAYTON 1TDT3 ventilátor, 6-1/4 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtás, 527 CFM, 1/10 LE, 230 V AC, nyitott

Raktáron
Tétel: AB3HCG Modell: 1TDT3

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
erősítők0.98A
AssemblyTeljesen összeállítva
Csapágy típusLabda
Test Dia.4.4 "
CFM @ 0.000-In. SP559 cfm
CFM @ 0.100-In. SP540 cfm
CFM @ 0.200-In. SP525
CFM @ 0.250-In. SP527 cfm
CFM @ 0.300-In. SP510
CFM @ 0.400-In. SP480 cfm
CFM @ 0.500-In. SP450 cfm
CFM @ 0.600-In. SP430
CFM @ 0.700-In. SP390
CFM @ 0.800-In. SP360
VezetékdobozIgen
KirakodásAlul vízszintes, lefelé robbanás, felső vízszintes, felfelé robbanás
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
Működési ciklusFolyamatos
Fan RPM0 - 1600 XNUMX fordulat / perc
befejezGalvanizált
Karima magasság5 5 / 8 "
Karima szélessége6 5 / 8 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.98
Ház színeSzürke
Ház mélysége10 3 / 8 "
Ház befejezéseZománc
Ház magassága11 1 / 8 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége9 1 / 8 "
HP1/10 LE
Hz50/60
Bemeneti átmérő5-5 / 16 "
Bemeneti átmérő5 1 / 4 "
Szigetelési osztályB osztály
IP besorolásIP 20
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Bemeneti hőm.104 fok. F
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1450 RPM
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési tájolásTöbbpozíciós
Szerelési helyzetMinden helyzet
Bemenetek száma1
Sebességek száma1
Kimeneti magasság4 1 / 4 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti típuskarimás
Kimeneti szélesség5 1 / 4 "
Teljes mélység10 3 / 8 "
Teljes magasság11 1 / 8 "
Teljes szélesség9 1 / 8 "
Fázis1
ForgásCW
RPM1600
Tengely Dia.12mm
Statikus nyomás1 3/8" wc
Hővédelemkocsi
Feszültség230V AC
Kerékátmérő6 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított
Kerék szélessége3 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8275
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDT3 ventilátort szellőztető, fűtési és hűtési rendszerekben használják a levegő keringtetésére, a beltéri levegő minőségének javítására és a hőmérséklet szabályozására. Kompakt kialakítása és megbízható teljesítménye a légáramlás javítása és a kényelmes körülmények fenntartása érdekében. Ez a fúvó előre ívelt acélkerékkel és házzal rendelkezik a fejlett mozgás, az egyszerű telepítés és a szerkezeti merevség érdekében. Ennek a ventilátornak a kereke horganyzott, a háza pedig zománcozott a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem a Dayton 1TDT3 ventilátort?

A.

  • Távolítsa el a meglévő ventilátorházat vagy a hozzáférési panelt.
  • Válassza le az elektromos csatlakozásokat a régi ventilátormotorról.
  • Csavarja ki vagy csavarja le a régi ventilátort a rögzítéséről.
  • Szerelje fel a Dayton 1TDT3 ventilátort a helyére.
  • Csatlakoztassa újra az elektromos csatlakozásokat az új ventilátorhoz.
  • Cserélje ki a ventilátorházat vagy a hozzáférési panelt.
  • Kapcsolja be az áramellátást, és tesztelje az új ventilátor működését.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dayton ventilátor kiválasztásakor?

A.

  • Cél és alkalmazás
  • Szükséges légáramlás
  • Motor kompatibilitás
  • Zajszint
  • Szerelés és méret
  • Feszültség névleges
  • Anyag
  • Energiahatékonyság

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a ventilátort?

A.

  • Óvatosan törölje le a fúvó külsejét egy tiszta ruhával.
  • Távolítsa el a port és a törmeléket a levegő bemeneti és kimeneti nyílásából.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy akadály a járókeréken.
  • Alkalmazza a gyártó által javasolt kenőanyagot, ha alkalmazható.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopás, sérülés vagy laza alkatrészek.
  • Belső tisztításhoz vagy javításhoz kérjen szakértő segítséget.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDT3 ventilátor, 6-1/4 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtás, 527 CFM, 1/10 LE, 230 V AC, nyitott
€315.08 /Mértékegység