Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.212.0125 Parallel Key C45K Steel 20 X 12 X 125Mm, 10PK | AH7XQY 38DY31

GRAINGER M39250.212.0125 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 125 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XQY Típus: M39250.212.0125Kereszthivatkozás: 38DY31
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
€163.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz125mm
AnyagC45K acél
Méret20 x 12 x 125mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2518
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.212.0125 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 125 mm, 10 PK
€163.99 /csomag