Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.191.0160 Párhuzamos kulcs C45K Acél 18 X 11 X 160Mm, 10PK | AH7XQL 38DY20

GRAINGER M39250.191.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 18 x 11 x 160 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XQL Típus: M39250.191.0160Kereszthivatkozás: 38DY20
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
€143.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz160mm
AnyagC45K acél
Méret18 x 11 x 160mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4106
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.191.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 18 x 11 x 160 mm, 10 PK
€143.76 /csomag