Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.149.0075 Párhuzamos kulcs C45K Acél 14 X 9 X 75Mm, 10PK | AH7XPC 38DX88

GRAINGER M39250.149.0075 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 75 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XPC Típus: M39250.149.0075Kereszthivatkozás: 38DX88
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
€61.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz75mm
AnyagC45K acél
Méret14 x 9 x 75mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.149.0075 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 75 mm, 10 PK
€61.37 /csomag