Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.128.0025 Párhuzamos kulcs C45K Acél 12 X 8 X 25Mm, 25PK | AH7XMZ 38DX62

GRAINGER M39250.128.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 12 x 8 x 25 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMZ Típus: M39250.128.0025Kereszthivatkozás: 38DX62
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
€115.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz25 láb.
AnyagC45K acél
Méret12 x 8 x 25mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4019
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.128.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 12 x 8 x 25 mm, 25 PK
€115.56 /csomag