Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.108.0080 Parallel Key C45K Steel 10 X 8 X 80Mm, 25PK | AH7XMU 38DX57

GRAINGER M39250.108.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 80 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMU Típus: M39250.108.0080Keresztszám: 38DX57 / 177Z30
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
€93.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz80mm
AnyagC45K acél
Méret10 x 8 x 80mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2128
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.108.0080 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 80 mm, 25 PK
€93.81 /csomag