Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.087.0012 Párhuzamos kulcs C45K Acél 8 X 7 X 12Mm, 50PK | AH7XKY 38DX15

GRAINGER M39250.087.0012 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 12 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XKY Típus: M39250.087.0012Keresztszám: 38DX15 / 177Y87
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
€40.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz12 "
AnyagC45K acél
Méret8 x 7 x 12mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.087.0012 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 12 mm, 50 PK
€40.99 /csomag