Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.066.0100 Parallel Key C45K Steel 6 X 6 X 100Mm, 50PK | AH7XKW 38DX13

GRAINGER M39250.066.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 6 x 6 x 100 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XKW Típus: M39250.066.0100Keresztszám: 38DX13 / 177Y85
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
€98.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
AnyagC45K acél
Méret6 x 6 x 100mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.409
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.066.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 6 x 6 x 100 mm, 50 PK
€98.39 /csomag