Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.200.0060 Spring Pin Slotted 20X60Mm, 5PK | AH7XGN 38DW36

GRAINGER M39100.200.0060 rugós csap, hornyolt 20x60 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XGN Típus: M39100.200.0060Kereszthivatkozás: 38DW36
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
€62.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)20.50-20.90mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője12.5mm
Letörés hossza (min.)3mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz60
Névleges átmérő20mm
Dia kívül.20 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság4.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4554
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.200.0060 rugós csap, hornyolt 20x60 mm, 5 PK
€62.65 /csomag