Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.160.0050 rugós csap hornyolt 16X50Mm, 5PK | AH7XGC 38DW26

GRAINGER M39100.160.0050 rugós csap, hornyolt 16x50 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XGC Típus: M39100.160.0050Kereszthivatkozás: 38DW26

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€42.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)16.50-16.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője10.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz50 láb.
Névleges átmérő16mm
Dia kívül.16 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2277
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.160.0050 rugós csap, hornyolt 16x50 mm, 5 PK
€42.74 /csomag