Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.100.0050 rugós csap hornyolt 10X50Mm, 25PK | AH7XFC 38DW03

GRAINGER M39100.100.0050 rugós csap, hornyolt 10x50 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFC Típus: M39100.100.0050Kereszthivatkozás: 38DW03
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
€40.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője6.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz50 láb.
Névleges átmérő10mm
Dia kívül.10mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4563
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.100.0050 rugós csap, hornyolt 10x50 mm, 25 PK
€40.20 /csomag