Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.050.0020 Spring Pin Slotted 5X20Mm, 100PK | AH7XDB 38DV55

GRAINGER M39100.050.0020 rugós csap, hornyolt 5x20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XDB Típus: M39100.050.0020Kereszthivatkozás: 38DV55

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)5.40-5.60mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője3.4mm
Letörés hossza (min.)0.9mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz20 láb.
Névleges átmérő5mm
Dia kívül.5"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.050.0020 rugós csap, hornyolt 5x20 mm, 100 PK
€22.31 /csomag