Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.045.0012 Spring Pin Slotted 4.5X12Mm, 100PK | AH7XCQ 38DV45

GRAINGER M39100.045.0012 rugós csap, hornyolt 4.5x12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XCQ Típus: M39100.045.0012Kereszthivatkozás: 38DV45
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
€57.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.90-5.10mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.9mm
Letörés hossza (min.)0.8mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz12 "
Névleges átmérő4.5mm
Dia kívül.4.5 "
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság1.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.045.0012 rugós csap, hornyolt 4.5x12 mm, 100 PK
€57.22 /csomag