Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.025.0026 rugós csap, hornyolt 2.5x26 mm, 100 PK | AH7XAU 38DV02

GRAINGER M39100.025.0026 rugós csap, hornyolt 2.5x26 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XAU Típus: M39100.025.0026Kereszthivatkozás: 38DV02
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
€33.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.80-2.90mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője1.8mm
Letörés hossza (min.)0.4mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz26mm
Névleges átmérő2.5mm
Dia kívül.2.5 "
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0603
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.025.0026 rugós csap, hornyolt 2.5x26 mm, 100 PK
€33.88 /csomag