Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.020.0024 Spring Pin Slotted 2X24Mm, 100PK | AH7XAG 38DU90

GRAINGER M39100.020.0024 rugós csap, hornyolt 2x24 mm, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AH7XAG Típus: M39100.020.0024Kereszthivatkozás: 38DU90

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője1.5mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz24mm
Névleges átmérő2mm
Dia kívül.2"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.020.0024 rugós csap, hornyolt 2x24 mm, 100 PK
€21.77 /csomag