Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.015.0012 rugós csap hornyolt 1.5X12Mm, 100PK | AH7WZW 38DU80

GRAINGER M39100.015.0012 rugós csap, hornyolt 1.5x12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WZW Típus: M39100.015.0012Kereszthivatkozás: 38DU80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€15.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)1.70-1.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője1.1mm
Letörés hossza (min.)0.25mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz12 "
Névleges átmérő1.5mm
Dia kívül.1.5 "
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.015.0012 rugós csap, hornyolt 1.5x12 mm, 100 PK
€15.44 /csomag