Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.160.0060 Dübelcsap acél 16 X 60Mm, 5PK | AH7WZF 38DU66

GRAINGER M39090.160.0060 tiplicsap acél 16 x 60 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7WZF Típus: M39090.160.0060Kereszthivatkozás: 38DU66

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€42.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz60
Névleges átmérő16mm
Pin Dia.16.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4109
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.160.0060 tiplicsap acél 16 x 60 mm, 5 PK
€42.39 /csomag