Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.100.0040 Dübelcsap acél 10 X 40Mm, 10PK | AH7WYJ 38DU46

GRAINGER M39090.100.0040 tiplicsap acél 10 x 40 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WYJ Típus: M39090.100.0040Kereszthivatkozás: 38DU46
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
€22.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Névleges átmérő10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.100.0040 tiplicsap acél 10 x 40 mm, 10 PK
€22.53 /csomag