Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.080.0020 Dübelcsap acél 8 X 20Mm, 50PK | AH7WXQ 38DU29

GRAINGER M39090.080.0020 tiplicsap acél 8 x 20 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXQ Típus: M39090.080.0020Kereszthivatkozás: 38DU29
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
€46.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz20 láb.
Névleges átmérő8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.080.0020 tiplicsap acél 8 x 20 mm, 50 PK
€46.36 /csomag