Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.140.0040 Dübelcsap acél 14 X 40Mm, 25PK | AH7WWQ 38DU06

GRAINGER M39080.140.0040 tiplicsap acél 14 x 40 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WWQ Típus: M39080.140.0040Kereszthivatkozás: 38DU06

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Névleges átmérő14mm
Pin Dia.14.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1979
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.140.0040 tiplicsap acél 14 x 40 mm, 25 PK
€113.90 /csomag