Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.120.0120 Dübelcsap acél 12 X 120Mm, 10PK | AH7WWM 38DU03

GRAINGER M39080.120.0120 tiplicsap acél 12 x 120 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7WWM Típus: M39080.120.0120Kereszthivatkozás: 38DU03
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
€85.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz120mm
Névleges átmérő12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0773
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.120.0120 tiplicsap acél 12 x 120 mm, 10 PK
€85.69 /csomag