Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.120.0024 Dübelcsap acél 12 X 24Mm, 25PK | AH7WWF 38DT96

GRAINGER M39080.120.0024 tiplicsap acél 12 x 24 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WWF Típus: M39080.120.0024Keresztszám: 38DT96 / 175M90

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz24mm
Névleges átmérő12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.120.0024 tiplicsap acél 12 x 24 mm, 25 PK
€35.27 /csomag