Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.025.0012 Dübelcsapos acél 2.5 X 12Mm, 100PK | AH7WUK 38DT54

GRAINGER M39080.025.0012 tiplicsap acél 2.5 x 12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WUK Típus: M39080.025.0012Kereszthivatkozás: 38DT54

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€29.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Névleges átmérő2.5mm
Pin Dia.2.500mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0455
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.025.0012 tiplicsap acél 2.5 x 12 mm, 100 PK
€29.35 /csomag