Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.100.0060 Taper Pin 10 X 60Mm, 25PK | AH7WRQ 38DT13

GRAINGER M39000.100.0060 kúpos tű, 10 x 60 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WRQ Típus: M39000.100.0060Kereszthivatkozás: 38DT13
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
€90.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz63mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret10 x 60mm
Kis vég Dia.10mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0539
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.100.0060 kúpos tű, 10 x 60 mm, 25 PK
€90.17 /csomag