Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.100.0050 kúpos csap 10 X 50Mm, 25PK | AH7WRP 38DT12

GRAINGER M39000.100.0050 kúpos tű, 10 x 50 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WRP Típus: M39000.100.0050Kereszthivatkozás: 38DT12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz53mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret10 x 50mm
Kis vég Dia.10mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8658
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.100.0050 kúpos tű, 10 x 50 mm, 25 PK
€93.22 /csomag