Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.060.0060 kúpos tű 6 X 60Mm, 25PK | AH7WQN 38DR87

GRAINGER M39000.060.0060 kúpos tű, 6 x 60 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WQN Típus: M39000.060.0060Kereszthivatkozás: 38DR87

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz61mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret6 x 60mm
Kis vég Dia.6mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.060.0060 kúpos tű, 6 x 60 mm, 25 PK
€62.32 /csomag