Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30Mm, 50PK | AH7WQK 38DR84

GRAINGER M39000.060.0030 kúpos tű, 6 x 30 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WQK Típus: M39000.060.0030Kereszthivatkozás: 38DR84

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€52.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz31mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret6 x 30mm
Kis vég Dia.6mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.060.0030 kúpos tű, 6 x 30 mm, 50 PK
€52.41 /csomag