Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.060.0024 kúpos tüske 6 X 24Mm, 50PK | AH7WQJ 38DR83

GRAINGER M39000.060.0024 kúpos tű, 6 x 24 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WQJ Típus: M39000.060.0024Kereszthivatkozás: 38DR83
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
€49.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz25 láb.
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret6 x 24mm
Kis vég Dia.6mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.060.0024 kúpos tű, 6 x 24 mm, 50 PK
€49.30 /csomag