Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.050.0024 Taper Pin 5 X 24Mm, 50PK | AH7WPZ 38DR74

GRAINGER M39000.050.0024 kúpos tű, 5 x 24 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WPZ Típus: M39000.050.0024Kereszthivatkozás: 38DR74

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€75.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz25 láb.
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret5 x 24mm
Kis vég Dia.5mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.050.0024 kúpos tű, 5 x 24 mm, 50 PK
€75.64 /csomag