Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M38871.016.0091 O-Ring, 9.1 mm Inside Dia, 12.3 mm Outside Dia, 12.3 mm Actual Outside Dia, 50 PK | CQ3LQW 41KX95

GRAINGER M38871.016.0091 O-gyűrű, 9.1 mm belső átmérő, 12.3 mm külső átmérő, 12.3 mm tényleges külső átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: CQ3LQW Típus: M38871.016.0091Kereszthivatkozás: 41KX95
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
€15.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellIllik a márkáhozTételPkg. Menny.Ár
GRAINGER PP60080G O-gyűrű | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O-Ring1€7.79
GRAINGER 550350 O-gyűrű | AH2BJY 24JE25 550350Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€5.07
GRAINGER 600180 O gyűrű | AH2BJZ 24JE26 600180Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€1.78
GRAINGER 740290 O-gyűrű | AH2BKB 24JE34 740290Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€4.26
GRAINGER 820490 O gyűrű | AH2BKC 24JE43 820490Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€4.26
GRAINGER 820510 O-gyűrű | AH2BKD 24JE44 820510Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€1.61
GRAINGER 880830 O gyűrű | AH2BKF 24JE52 880830Annovi Reverberi, DaytonO gyűrű1€4.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M38871.016.0091 O-gyűrű, 9.1 mm belső átmérő, 12.3 mm külső átmérő, 12.3 mm tényleges külső átmérő, 50 PK
€15.71 /csomag