GRAINGER M38430.200.0001 Sima alátét M20 Csavar Acél 44Mm külső átmérő, 100PK | AH7WNN 38DR41

GRAINGER M38430.200.0001 sima alátét M20 csavar acél 44 mm külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WNN Típus: M38430.200.0001Kereszthivatkozás: 38DR41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima alátét
kb. Pkg. Menny.100
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknekM20
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.21.00mm
AnyagAcél
Dia kívül.44mm
csomag súlya14.641 font.
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság8mm
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M38430.200.0001 sima alátét M20 csavar acél 44 mm külső átmérő, 100 PK
€102.15 /csomag