Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.054.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 54Mm, 10PK | AH7WFX 38DN86

GRAINGER M36050.054.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 54mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7WFX Típus: M36050.054.0001Kereszthivatkozás: 38DN86

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)41mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.57.00mm
Megfelel a horony szélességének2.15mm
Bore Dia számára.54mm
Ingyenes személyi igazolvány58.20mm
AnyagRugóacél
Vastagság2mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.054.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 54mm, 10PK
€26.69 /csomag