Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.240.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M24 X 3 X 110Mm, 10PK | AH7VYP 38DL85

GRAINGER M21520.240.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 110 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VYP Típus: M21520.240.0080Kereszthivatkozás: 38DL85
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
€206.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz80mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz110mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)30mm
Menet hossza (B)54mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4128
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.240.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M24 X 3 X 110 mm, 10PK
€206.89 /csomag