Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.040.0022 rugós csap hornyolt 4X22Mm, 100PK | AH7XCE 38DV35

GRAINGER M39100.040.0022 rugós csap, hornyolt 4x22 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XCE Típus: M39100.040.0022Kereszthivatkozás: 38DV35

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.8mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz22
Névleges átmérő4mm
Dia kívül.4"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.040.0022 rugós csap, hornyolt 4x22 mm, 100 PK
€17.68 /csomag