GRAINGER M21520.160.0055 Dupla menetes csap, 8.8 fokozat M16 X 2 X 105Mm, 50PK | AH7VXJ 38DL57

GRAINGER M21520.160.0055 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 105 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VXJ Típus: M21520.160.0055Kereszthivatkozás: 38DL57

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€197.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz55mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz75mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20mm
Menet hossza (B)38mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0598
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.160.0055 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 105 mm, 50PK
€197.86 /csomag