KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spotlámpa Fekete Par 36 50000 Cp | AE7CQZ 5WYC5

KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spotlámpa fekete, Par 36 50000 Cp

Tétel: AE7CQZ Modell: SL302A-16S-J16KKereszthivatkozás: 5WYC5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételreflektorfény
Elemek mellékelveNem
akkumulátor mérete120V
Sugár távolsága375m
TestszínFekete
Test Dia.6"
test anyagapolipropilén
Gyertyafény50,000
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték típusaSJO
Zseblámpa fokozatÁltalános rendeltetésű
A lámpa élettartama300 XNUMX óra.
Lámpa típusaPAR 36 Zárt gerenda
Hossz10 "
Lens AnyagLexan
Fényteljesítmény50,000 CP
Fénykimeneti módokBe, ki
Lumen-tartomány750-nél nagyobb
Csúcsugár intenzitása110,000cd
PótlámpaKH200-00499
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásEgyik sem
Súly elemekkel3.00 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8513104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyertyafényVezetékhosszZseblámpa fokozatFényteljesítményÁr
KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spotlámpa Fekete Par 36 100000 Cp | AE7CQY 5WYC4 SL502A-16S-J16F100,00025 láb.Ipari100,000 CP-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spotlámpa fekete, Par 36 50000 Cp