Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.120.0030 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M12 X 1.75 X 32.5, 100PK | AH7VWK 38DL35

GRAINGER M21520.120.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 32.5, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VWK Típus: M21520.120.0030Kereszthivatkozás: 38DL35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€209.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz30 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz45mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15mm
Menet hossza (B)30mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1154
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.120.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 32.5, 100PK
€209.62 /csomag