Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.100.0030 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M10 X 1.5 X 80, 100PK | AH7VVZ 38DL25

GRAINGER M21520.100.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 80, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVZ Típus: M21520.100.0030Kereszthivatkozás: 38DL25
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
€87.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz30 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz42mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12mm
Menet hossza (B)26mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM10 x 1.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0637
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.100.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M10 X 1.5 X 80, 100PK
€87.30 /csomag