Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.080.0030 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M8 X 1.25 X 62.5, 100PK | AH7VVN 38DL15

GRAINGER M21520.080.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 62.5, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVN Típus: M21520.080.0030Kereszthivatkozás: 38DL15
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
€146.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz30 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz40mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)10mm
Menet hossza (B)22mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM8 x 1.25
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2699
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.080.0030 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 62.5, 100PK
€146.40 /csomag