Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.300.0180 Szemcsavar szénacél 4.6 M30X180, 3PK | AH7VQY 38DK30

GRAINGER M16180.300.0180 Szemcsavar szénacél 4.6 M30X180, 3PK

Raktáron
Tétel: AH7VQY Típus: M16180.300.0180Kereszthivatkozás: 38DK30
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
€411.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.28.0mm
Szem kívül Dia.55.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től180.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4524
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.300.0180 Szemcsavar szénacél 4.6 M30X180, 3PK
€411.52 /csomag