Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.100.0110 Szemcsavar szénacél 4.6 M10X110, 25PK | AH7VNY 38DJ83

GRAINGER M16180.100.0110 Szemcsavar szénacél 4.6 M10X110, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VNY Típus: M16180.100.0110Kereszthivatkozás: 38DJ83
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
€200.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.10.0mm
Szem kívül Dia.20.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től110.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8873
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.100.0110 Szemcsavar szénacél 4.6 M10X110, 25PK
€200.53 /csomag