Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07860.100.0050 Set Screw Alloy Steel M10 X 1.50Mm Flat 50Mm, 50PK | AG2JHV 31JY92

GRAINGER M07860.100.0050 készlet csavaros ötvözött acél M10 X 1.50 mm lapos 50 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JHV Típus: M07860.100.0050Keresztszám: 31JY92 / 159P13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€124.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz50mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1754
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07860.100.0050 készlet csavaros ötvözött acél M10 X 1.50 mm lapos 50 mm, 50 PK
€124.75 /csomag