Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07860.060.0020 készlet Csavar ötvözött acél M6 X 1.00Mm Lapos 20Mm, 100PK | AG2JHB 31JY75

GRAINGER M07860.060.0020 készlet csavaros ötvözött acél M6 X 1.00 mm lapos 20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JHB Típus: M07860.060.0020Kereszthivatkozás: 31JY75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€44.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07860.060.0020 készlet csavaros ötvözött acél M6 X 1.00 mm lapos 20 mm, 100 PK
€44.04 /csomag